Pieza deslizante de peldaño para escaleras polivalentes de peldaño

Número de artículo: 19681
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 19681
EAN / GTIN 4031405196810
Número del fabricante 019681
Número L L90110 1217
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Montaje sencillo
  • Para escaleras de peldaños multiusos

Característica:

  • Anchura: 26 mm
  • Altura: 12 mm
  • Longitud: 30 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta