PINCE BECS MI-RONDS LONGS ISOL

Réf.: 195.20AVSE
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
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 195.20AVSE
EAN / GTIN 3148511452615
Réf. fabricant 195.20AVSE
Article hors catalogue L60130 3236

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Isolation avec code couleur de sécurité
  • modèles avec coupe-fil
  • tête brunie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 64
  • B [mm]: 64
  • E1 [mm]: 3,5
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 63
  • Cu - max. Ø [mm²]: 3,5
  • [g]: 250