ALICATE BOCAS SEMI REDON LARGO AISLADO

Número de artículo: 195.20AVSE
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 195.20AVSE
EAN / GTIN 3148511452615
Número del fabricante 195.20AVSE
Número L L60130 3236

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Aislamiento con código de colores de seguridad
  • modelos con cortahilos
  • cabeza bruñida

Característica:

  • A [mm]: 64
  • B [mm]: 64
  • E1 [mm]: 3,5
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 63
  • Cu - máx. Ø [mm²]: 3,5
  • [g]: 250