Fraise à bout hémisphérique HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 15mm

Réf.: 194302 15
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
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit fraises de mouliste
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents Dc 15 mm
Longueur de coupe Lc 16 mm
Rayon R 7,5 mm
Longueur totale L 73 mm
Diamètre de queue DS 14 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Angle d’hélice 30 degrés
Nuance de coupe HSS-E-PM
Classe de tolérance e8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Profondeur de coupe max., Copiage 0,45 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01401005
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 14 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,052 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 2
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Rayon d’angle R 7,5 mm
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 2
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-PM TIALN
Vorschub pro Zahn in acier < 750 N/mm2
Interface interface 1
Poids 85 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage Copiage; fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); fraisage à profil constant (FPR); lamage (fraisage en plongée) (FSE); rainurage (FNU)
Bague de couleur sans
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application Copiage

Identification et classification

Référence article 194302 15
EAN / GTIN 4045197110169
Réf. fabricant 194302 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Acier < 500 N/mm²
P
83
Acier < 750 N/mm²
P
64
Acier < 900 N/mm²
P
64
Acier < 1100 N/mm²
P
37
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
Fonte GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Pour rendement optimal.

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures semi-circulaires ou les fraisages avec rayon de raccordement.
Conviennent comme fraises à copier et pour la fabrication de moules.
fz pour ap 0,05×D.