Tournevis à embout femelle 1/4″ de long Interne-6ct 5 mm

Réf.: 1933272
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Taille du moteur, carré femelle C6,3
Ouverture, pour vis à six pans creux 5 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans creux 12 mm
Type de produit douille
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3120; DIN 7422
Longueur totale 60 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux

Identification et classification

Référence article 1933272
EAN / GTIN 4010886864975
Réf. fabricant 1933272
Article hors catalogue L60160 3763
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Pointe déportée: 7,5
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Diamètre 1 [mm]: 12,0
  • Longueur d'insertion: 60,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 12,0 mm
  • Ø d'utilisation Entraînement: 12 mm
  • Largeur totale [mm]: 12 mm
  • Hauteur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 60 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 5
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 32,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non