Screwdriver bit socket 1/4″ long in-hex 5 mm

Nr art.: 1933272
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny C6,3
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 5 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 12 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120; DIN 7422
Długość całkowita 60 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1933272
EAN / GTIN 4010886864975
Numer producenta 1933272
Numer L L60160 3763
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove
  • Hand-operated, knurled grip
  • Chrome-plated
  • Bit in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated
  • Press-fitted pin, phosphated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Centre length: 32,0 mm
  • diameter 1 [mm]: 12,0
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/4″
  • Drive adaptor, square [metric]: 6,3 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert length: 60,0 mm
  • Insert Ø 1: 12,0 mm
  • Insert-Ø Drive: 12 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Offset point: 7,5
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 12 mm
  • Total length [mm]: 60 mm
  • Total width [mm]: 12 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 5