Fraise ébauche HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 13mm

Réf.: 192605 13
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
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k12 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 13 mm
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur totale L 83 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Angle d’hélice 30 degré
Profondeur de coupe max. L2 13 mm; 26 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,5 mm
Longueur de col A 28,268 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant Schruppfräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01201005
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 0120
Longueur queue LS 59,73 mm
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-CO8
longueur tête L3 27 mm
Type de fraise ISO G
Angle de coupe arrière 4 degré
Angle de coupe latéral 14 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
dynamique 2,5 mm
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Classe de tolérance k12
Longueur fonctionnelle 60,5 mm
Poids 65 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 844 B
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 192605 13
EAN / GTIN 4069515007016
Réf. fabricant 192605 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
781
Acier < 750 N/mm²
P
55
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
29
Acier < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
Fonte GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec profil ébauche. Nombreux affûtages possibles sans modification de profil.
Coupe au centre pour le fraisage en plongée et pas différentiel.
Réf. 6M à 25M - Fraises mi-longues. Dimensions suivant norme d’usine, comprises entre DIN 844 courtes et DIN 844 longues.