Fraise ébauche HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6mm

Réf.: 192605 6
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
93 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k12 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 6 mm
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 57 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 30 degrés
Classe de tolérance k12
Largeur du chanfrein de bec 0,5 mm
Nuance de coupe HSS Co 8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Profondeur de coupe max., rainures pleines 6 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 13 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,006 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Format d’image type B
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant Schruppfräser
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant NR
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-CO8
Vorschub pro Zahn in acier < 750 N/mm2
Interface interface 1
Classe de tolérance k12
Longueur fonctionnelle 39 mm
Poids 11 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 844 B
Lettre de forme numéro de norme B
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); lamage (fraisage en plongée) (FSE); rainurage (FNU)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 192605 6
EAN / GTIN 4067263281580
Réf. fabricant 192605 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
781
Acier < 750 N/mm²
P
55
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
29
Acier < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
Fonte GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec profil ébauche. Nombreux affûtages possibles sans modification de profil.
Coupe au centre pour le fraisage en plongée et pas différentiel.
Réf. 6M à 25M - Fraises mi-longues. Dimensions suivant norme d’usine, comprises entre DIN 844 courtes et DIN 844 longues.