Fraise semi-finition à hautes performances, non revêtu, ⌀ js12 DC: 12mm

Réf.: 191870 12
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
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js12 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement sans revêtement
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 12 mm
Longueur de coupe Lc 55 mm
Longueur totale L 110 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Angle d’hélice 30 degré
Classe de tolérance js12
Profondeur de coupe max. L2 55 mm; 6 mm
Nuance de coupe HSS Co 10
Longueur de col A 65 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant Hochleistungs-Schaftfräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01201005
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HB
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-CO8
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
angle du chanfrein de bec 90 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Poids 69 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 191870 12
EAN / GTIN 4045197105738
Réf. fabricant 191870 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises à plusieurs dents avec goujures à brise-copeaux. Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Traitement spécial de la surface.

Avantage(s):

Comme fraises de finition à rendement élevé en copeaux.