Fraise semi-finition à hautes performances, non revêtu, ⌀ js12 DC: 18mm

Réf.: 191870 18
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
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js12 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement sans revêtement
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 18 mm
Longueur de coupe Lc 65 mm
Longueur totale L 130 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Angle d’hélice 30 degrés
Classe de tolérance js12
Nuance de coupe HSS Co 8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Profondeur de coupe max., rainures pleines 9 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 65 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,05 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02001005
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 20 mm
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant Hochleistungs-Schaftfräser
Groupe d’usinage K (fonte); N (métaux non ferreux); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angle du chanfrein de bec 90 degrés
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
Groupe d’applications d’outillage NF
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-CO8
Vorschub pro Zahn in acier < 750 N/mm2
Interface interface 1
Poids 175 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); lamage (fraisage en plongée) (FSE); rainurage (FNU)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 191870 18
EAN / GTIN 4045197105790
Réf. fabricant 191870 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises à plusieurs dents avec goujures à brise-copeaux. Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Traitement spécial de la surface.

Avantage(s):

Comme fraises de finition à rendement élevé en copeaux.