Fresas con mango cilíndrico de alto rendimiento, Sin revestimiento, ⌀ js12 DC: 12mm

Número de artículo: 191870 12
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
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js12 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
sin revestimiento
Número de cortes activos (circunferencial) Z
4
Diámetro del filo Dc
12 mm
Longitud de filo Lc
55 mm
Longitud total L
110 mm
Diámetro vástago DS
12 mm
Ángulo de desprendimiento
30 grados
Clase de tolerancia
js12
Material de corte
HSS Co 8
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo
adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz
0,04 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01201005
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
12 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Ejecución del mango
HB
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Hochleistungs-Schaftfräser
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z
4
Sentido de torcimiento
derecha
Esquina/borde
1
Ángulo del chaflán angular
90 grados
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
4
Avance por diente en
acero < 750 N/mm2
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
NF
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-CO8
Interfaz
Punto de separación 1
Peso
69 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Norma
Werksnorm
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo 191870 12
EAN / GTIN 4045197105738
Número del fabricante 191870 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Fresas de varios filos con ranuras rompevirutas.
Geometría de corte frontal para inmersión.
Superficie con tratamiento especial.

Ventaja:

Como fresas de acabar con producción de viruta especialmente alta.