Remplacement de la porte à lames

Réf.: 1884719
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1884719
EAN / GTIN 4010886859179
Réf. fabricant 1884719
Article hors catalogue L60160 5083

Description

Description:

Maniable et facile d’emploi, même dans des conditions très difficiles
Pour câbles (jusqu’à 40 mm Ø) avec isolation en tout genre
Possibilité de verrouillage de la lampe dans trois positions (découpe circulaire, droite ou spiralée)
Capacité : câbles de 4,5 à 40 mm Ø
Epaisseur d’isolation : jusqu’à 4,5 mm
Dimensions :
avec petit crochet : 150 x 42 x 30,5 mm
avec gros crochet : 167 x 52 x 30,5 mm
E-8147 = Lame de rechange
Lame de rechange disponible

Caractéristique(s):

  • Diamètre du conducteur/câble: 4,5-40 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non