PINCE MULTIPRISE VERROU.250 MM

Réf.: 181A.25G
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 181A.25G
EAN / GTIN 3148519080018
Réf. fabricant 181A.25G
Article hors catalogue L60130 5631

Description

Description:

  • Points forts du produit: Bouton de réglage pour un réglage rapide et précis, avec verrouillage de sécurité
  • Crémaillère à 12 positions facilement réglable par bouton-poussoir
  • Position ergonomique et très proche des branches pour une prise plus puissante
  • Grande résistance à la torsion et à la flexion
  • Tête affinée avec denture autobloquante
  • Denture trempée, dureté 62 HRC
  • Peinte, poignées ergonomiques en PVC

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 19,0
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Puissance écrous [mm]: 41
  • Max. Puissance tube [mm]: 42
  • [g]: 350