RM-FCR-0550-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Réf.: 1813229
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 1813229
EAN / GTIN 7291075397161
Réf. fabricant 1813229
Article hors catalogue L24010 63

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.6 mm, Longueur arête de coupe (L) 26 mm, Longueur hors tout (OAL) 93 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.6 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 26 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 93 mm
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
Connectez-vous