• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-FCR-0550-H7S-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gerade genutet nach DIN 212C,für die Bearbeitung von Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 1813229
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1813229
EAN / GTIN 7291075397161
Herstellernummer 1813229
L-Nummer L24010 63

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 26 mm, Gesamtlänge (OAL) 93 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 26 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 93 mm