Jeu d'extracteurs internes

Réf.: 1788T/5
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
Type de produit Extracteurs de roulements

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1788T/5
EAN / GTIN 4000896133666
Réf. fabricant 1788T/5
Article hors catalogue L60140 2016

Description

Description:

  • Jeu d'extracteurs internes, contenu :
    1788T-1 ∙ 1788T-8.5
    1788T-15 ∙ 24 ∙ 36
  • Surface enduite au nitrure de titane extra dure et résistante à l'usure
  • Pour l'extraction des roulements à billes, bagues, douilles et anneaux d'étanchéité fortement ajustés
  • Matériau flexible
  • Transmission de force optimisée grâce à la fabrication absolument précise
  • Application simple
  • Avec seulement 4 extracteurs internes la plage de 5 à 36 mm est couvert
  • Utilisation avec extracteur à inertie ou avec contre-appui
  • Composition attractive du jeu
  • Surface plus résistante à la chaleur et à l'usure grâce au traitement au nitrure de titane
  • Domaines d'utilisation :
  • Introduire l'extracteur interne dans le roulement et serrer la vis.
  • Les bords acérés de l'embase sont comprimés derrière la pièce à extraire.
  • Positionner le contre-appui ou l'extracteur à inertie.
  • Coffret plastique
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 1.16 kg
  • Nombre d'outils : 5

Livraison:

Extracteur à inertie 1788T-1

Produits adaptés

Accessoires