Belső kihúzó készlet

Cikkszám: 1788T/5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1788T/5
EAN / GTIN 4000896133666
Gyártó száma 1788T/5
L-szám L60140 2016
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Belső lehúzó készlet, tartalma
    : 1788T-1 ∙ 1788T-8,5
    1788T-15 ∙ 24 ∙ 36
  • Titán-nitridált felület extra kemény és kopásálló
  • Szorosan illeszkedő golyóscsapágyakhoz, gyűrűkhöz, perselyekhez és ® tömítőgyűrűkhöz
  • Rugalmas anyag
  • Javított erőátvitel a teljesen pontos gyártási pontosság révén
  • Könnyen használható
  • Mindössze 4 belső lehúzó esetén a 5–36 mm-es tartomány lefedve van
  • Használható csúszókalapáccsal vagy ellentámlával
  • Vonzó készlet összetétele
  • Jobb, hőálló felületi védelem a keményebb, kopásálló titán nitridált felületnek köszönhetően
  • Felhasználás:
  • Helyezze be a belső kiszívót a csapágyba, és csavarja be az orsót
  • Az éles héjak a kihúzandó rész mögé nyomódnak
  • Helyezze a helyére a csúszókalapácsot vagy az ellentámaszt
  • Műanyag doboz
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 1,16 kg.
  • Eszközök száma: 5

Tartalom:

  • 1788T-1

Megfelelő termékek