Nettoyant AMF, bâton modèle

Réf.: 17616
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série AMF-Cleaner
Référence fabricant AMF-Cleaner, Ausführung Stick
Longueur 100 mm
Type de produit Brosses de nettoyage de rainures

Identification et classification

Référence article 17616
EAN / GTIN 4020772017613
Réf. fabricant 17616
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

AMF Cleaner, bâton modèle, outil de nettoyage pour montage dans la broche de la machine,
Convient pour les tirs Weldon de 16 mm.
Modèles:
référence 17608: En bref
référence 17616: Standard
référence 17624: LONG

Caractéristique(s):

  • Tuyau: 100
  • D1: 16 mm
  • Profondeur d’insertion L1: 40 mm
  • L2: - mm
  • L3: 100 mm
  • L4: - mm
  • Poids: 133 g