AMF tisztító, kivitel stick

Cikkszám: 17616
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 17616
EAN / GTIN 4020772017613
Gyártó száma 17616
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

AMF tisztító, kivitel bot, tisztítóeszköz a gép orsójába való felszereléshez,
Alkalmas 16 mm-es Weldon felvételekhez.
Kivitelek:
rendelési szám 17608: Röviden
rendelési szám 17616: Standard
rendelési szám 17624: Hosszú

Jellemző:

  • Cső: 100
  • D1: 16 mm
  • Beillesztési mélység L1: 40 mm
  • L2: - mm
  • L3: 100 mm
  • L4: - mm
  • Súly: 133 g