STARCKE Disque abrasif 732EK, 300 mm, plein, grain 60

Réf.: 175497
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Forme forme plate
Diamètre 300 mm
Support Papier
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Surface de ponçage une face
Pour matériau bois
Caractéristiques support auto-agrippant
Norme EN 13236

Identification et classification

Référence article 175497
EAN / GTIN 4002748754975
Réf. fabricant 175497
Article hors catalogue L51880 28
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif spécialement conçu pour les bois durs et tendres, à longévité élevée