STARCKE Disco abrasivo 732EK, 300 mm, sin agujero, grano 60

Número de artículo: 175497
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 300 mm
Soporte del abrasivo Papel
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Superficie de rectificado de un lado
Para material madera
Características Sujeción con adhesivo
Norma EN 13236

Identificación y clasificación

Número de artículo 175497
EAN / GTIN 4002748754975
Número del fabricante 175497
Número L L51880 28
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo especial para madera dura y blanda con larga vida útil