{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge | |
| Forme pointe | forme pointue | |
| Position pointe | avec coude | |
| Equerre | 10 degré | |
| Matériau pointe | acier spécial | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Pour diamètre min., pour circlips intérieurs | 19 mm | |
| Pour diamètre min., pour circlips extérieurs | 19 mm | |
| Pour diamètre max., pour circlips intérieurs | 60 mm | |
| Pour diamètre max., pour circlips extérieurs | 60 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Caractéristiques | sans jeu | |
| Surface | chromage mat | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 175 mm | |
| Poids total | 175 g |
| Référence article | 167A.18 | |
| EAN / GTIN | 3148518232692 | |
| Réf. fabricant | 167A.18 | |
| Article hors catalogue | L60130 3578 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |