{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | rojo | |
| Forma punta | De punta | |
| Posición punta | acodadas | |
| Ángulo | 10 grados | |
| Material punta | Acero especial | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Para diámetro mín., Para anillos de seguridad interiores | 19 mm | |
| Para diámetro mín., Para anillos de seguridad exteriores | 19 mm | |
| Para diámetro máx., Para anillos de seguridad interiores | 60 mm | |
| Para diámetro máx., Para anillos de seguridad exteriores | 60 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates para anillos de seguridad | |
| Características | Sin juego | |
| Superficie | aplicación mate cromada | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Longitud total | 175 mm | |
| Peso total | 175 g |
| Número de artículo | 167A.18 | |
| EAN / GTIN | 3148518232692 | |
| Número del fabricante | 167A.18 | |
| Número L | L60130 3578 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |