Extracteur de borne de poteau 2 bras 70x70 mm

Réf.: 1657089
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1657089
EAN / GTIN 4036976112399
Réf. fabricant 1657089
Article hors catalogue L60160 4064

Description

Description:

Egalement utilisable avec l'extracteur à inertie n° 1.35/1A
Peut également être utilisé avec le marteau coulissant n° 1.35/1A

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 12 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 10 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 70 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 70 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 10 x 115
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • extrémité du crochet avec fente: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Vis incluses: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Force de traction (max.) [t]: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non