• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tirador terminal de poste de 2 brazos 70x70 mm

Número de artículo: 1657089
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1657089
EAN / GTIN 4036976112399
Número del fabricante 1657089
Número L L60160 4064

Descripción

Descripción:

También puede ser empleado con el martillo deslizante N° 1.35/1A
También puede utilizarse con el martillo deslizante No. 1.35/1A

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 12 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 10 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 70 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 70 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 10 x 115
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • extremo del gancho con ranura: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Tornillos incluidos: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no