• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Alésoir hautes performances en carbure monobloc GARANT Master Titan HPC Trous débouchants, TiAlN, ⌀ nom. DC: 8mm

Réf.: 164410 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 25 bars
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, radiale
Lubrifiant oui
Diamètre des dents 1er niveau max. DC 8,2 mm
Série Master Titan
Paramétrabilité des intervalles 0,001 mm
Référence fabricant GARANT Master Titan VHM-Hochleistungs-Reibahle
Plage de tolérance A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800115
Format d’image Standard
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 8 mm
Longueur de queue LS 36 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,009 mm
Qualité 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Type de queue HA
Diamètre des dents 1er niveau min. DC 7,701 mm
Configurable oui
Surépaisseur d’alésage 0,1 mm
Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO H7
Alésage à réaliser 1er étage, dimension supérieure 0,015 mm
Alésage à réaliser 1er étage, dimension inférieure 0 mm
Longueur de coupe LC 10 mm
Longueur d’entrée 0,4 mm
Nombre de lèvres 6
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice max. 0 degré
Qualité d’équilibrage G6.3 / 3000
Graduation différence
Capacité de réglage réglage impossible
Ange d’attaque 45 degré
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Eléments de guidage disponibles non
Type d’empreinte alésoir machine
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur de col A 64 mm
Longueur utile L1 58 mm
Longueur totale L 100 mm
Longueur fonctionnelle 99,6 mm
Vitesse de rotation max. 1 193 min-1
Poids 50 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Bague de couleur rose
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 164410 8
EAN / GTIN 4062406698195
Réf. fabricant 164410 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
30
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Alésoirs HPC spéciaux de la toute dernière génération pour l’usinage du titane, avec géométrie de coupe et substrat en carbure optimisés. Arête très courte pour des valeurs de coupe accrues. Stratégie de lubrification optimisée grâce aux sorties de lubrification radiales avec orientation directe sur l’arête.
Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Précision de concentricité et sécurité de processus maximales grâce au pas différentiel des arêtes et à la conception spéciale de la largeur de chanfrein ronde.
Données de tolérance:
Configurables: alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.

Utilisation:

Modèle spécial pour trous débouchants.

Remarque(s):

Délai de livraison: 4 semaines.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Titan" Afficher tout