Tête à cliquet réversible 1″ (sans tube)

Réf.: 1637487
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1637487
EAN / GTIN 4010886849200
Réf. fabricant 1637487

Description

Description:

Avec disque inverseur métallique, denture fine (72 dents) et solide
Angle de reprise 5 degrés
Avec rallonge tubulaire
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 25 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1″
  • Version: tête de cliquet
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Hauteur de la tête du cliquet: 76 mm
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 5 °
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non