Marteau 0,5 kg

Réf.: 1600A016BT
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A016BT
EAN / GTIN 3165140951630
Réf. fabricant 1600A016BT
Article hors catalogue L00590 1555

Description

Description:

  • Marteau de haute qualité bien équilibré avec une tête d'environ 500 g et un poids total d'environ 900 g
  • La tête et le manche sont moulés d'une seule pièce, ce qui garantit une qualité élevée, une longue durée de vie et une protection accrue de l'utilisateur
  • Son manche souple absorbant les chocs et la forme ergonomique de l'outil assurent une utilisation confortable

Caractéristique(s):

  • Fonction anti-vibration : non
  • Construction monobloc : non
  • Poignée ergonomique : non
  • Tête trempée : non
  • conforme à la norme DIN 1041 : non
  • Poids : 0,99 kg
  • Matière : S2
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 118 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 27 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 324 mm