Martillo 0,5 kg

Número de artículo: 1600A016BT
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A016BT
EAN / GTIN 3165140951630
Número del fabricante 1600A016BT
Número L L00590 1555

Descripción

Descripción:

  • Martillo equilibrado de alta calidad con una cabeza de aproximadamente 500 g y un peso total de aproximadamente 900 g
  • El cabezal y el mango están hechos de una sola pieza de fundición, lo que garantiza una alta calidad, una larga vida útil y una mayor protección del usuario
  • Su empuñadura suave que absorbe los impactos y la forma ergonómica de la herramienta garantizan un uso cómodo

Característica:

  • Función antivibración: no
  • Construcción en una sola pieza: no
  • Mango ergonómico: no
  • Cabezal endurecido: no
  • Conforme a DIN 1041: no
  • Peso: 0,99 kg
  • Material: S2
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 118 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 27 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 324 mm