Raccord tournant, ressort anti-pliure, R 1/4, Ø du tuyau 8x6

Réf.: 159790
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, argent Gris argenté
Teinte, doré Jaune or
Référence fabricant Drehbare Verschraubung mit Knickschutzfeder
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur doré; argent
Longueur L 90 mm
Taille d1, filetage extérieur 1/4 pouce
Diamètre intérieur flexible 6 mm
Type de produit adaptateur de tuyau
Nombre de pièces 1 pc.
Type de raccordement filetage extérieur
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 159790
EAN / GTIN 4047322644150
Réf. fabricant 159790
Article hors catalogue L00970 138672
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord tournant avec ressort anti-pliure, laiton, R 1/4, Ø du tuyau 8x6.

Caractéristique(s):

  • Filetage: R 1/4
  • Ø du tuyau: 8x6 mm