{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, dorado | Amarillo oro | |
| Color, plateado | Gris plata | |
| Denominación del fabricante | Drehbare Verschraubung mit Knickschutzfeder | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Color | Color dorado; plateado | |
| Longitud L | 90 mm | |
| Tamaño d1, Rosca exterior | 1/4 pul | |
| Diámetro tubo flexible interior | 6 mm | |
| Tipo de producto | Adaptador para mangueras | |
| Número de piezas | 1 ud. | |
| Tipo de conexión | Rosca exterior | |
| Material | latón |
| Número de artículo | 159790 | |
| EAN / GTIN | 4047322644150 | |
| Número del fabricante | 159790 | |
| Número L | L00970 138672 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |