Tête de champignon 3/8

Réf.: 1566385
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille carrée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1566385
EAN / GTIN 4002805927595
Réf. fabricant 1566385
Article hors catalogue L60160 897

Description

Description:

Avec un entraînement carré de 1/4″, 3/8″ ou 1/2″ avec verrouillage à bille
Avec capuchon en plastique bleu en PPN
Avec carré conducteur 1/4″, 3/8″ ou 1/2″ avec système de retenue à bille
Carré traversant 3/4″ avec système de retenue à goupille

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Prise d'entraînement, carré [impérial] 2: 3/8″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Largeur totale [mm]: 32 mm
  • Hauteur totale [mm]: 32 mm
  • Longueur totale [mm]: 36 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 35 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non