Douille de réduction CM, CM extérieur / intérieur: 1/0

Réf.: 343000 1/0
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
132 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

CM extérieur / intérieur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 80 mm
Type de produit Douille de réduction

Identification et classification

Référence article 343000 1/0
EAN / GTIN 4045197294951
Réf. fabricant 343000 1/0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempée, rectifiée avec précision, intérieur et extérieur.

Norme:

DIN 2185.