crochet noir sans pièce de serrage

Réf.: 1495607
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 1495607
EAN / GTIN 4036976113143
Réf. fabricant 1495607
Article hors catalogue L60160 5915
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

1 griffe mince pour l'utilisation dans des zones particulièrement étroites
* S = Griffe de rechange pour ″LE MODELE MINCE″
** XS = Griffe de rechange pour ″LE MODELE FILIGRANE″
** XS = Griffe de rechange pour ″LE MODELE FILIGRANE″

Caractéristique(s):

  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 27 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 2,0 mm
  • Profondeur totale du pied de crochet [mm]: 14,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 7,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non