Électrovanne 2/2 voies, laiton, NO, pilotée, 24 V CC, G 1, PN 0, 5-12 bar, NBR

Réf.: 148596
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 148596
EAN / GTIN 4047322803359
Réf. fabricant 148596
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Électrovanne 2/2 voies, laiton, NO, pilotée, 24 V CC, température du fluide -10 °C à 80 °C, G 1, PN 0,5 - 12 bar, NBR. La série standard dans les versions suivantes
- à commande directe
- piloté
Prise pour appareil selon ISO 4400
Température du fluide max. 80 °C