2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NO, předřazený, 24 V DC, G 1, PN 0, 5-12 bar, NBR

Artiklové číslo: 148596
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 148596
EAN / GTIN 4047322803359
Číslo výrobce 148596
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NO, předřazený, 24 V DC, teplota média -10 °C - 80 °C, G 1, PN 0,5 - 12 bar, NBR. Standardní řada ve provedeních
- přímo řízené
- předřazený
Zásuvka zařízení podle normy ISO 4400
Teplota média max. 80 °C