Mors de mesure micromètre intérieur, 150-175 mm

Réf.: 145-191
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Messschnabel-Innenmessschraube 150-175mm
Emballage Valises en plastique
Diamètre du tambour micrométrique 18 mm
Lecture, millimètre 0,01 mm
Type de produit micromètre d’intérieur
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure bagues de mesure
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté; trempé
Précision ± 10 µm
Ecart de mesure E MPE +/-10 µm
Force de mesure min. 1 N
Force de mesure max. 6 N
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 271 mm
Largeur totale 172 mm
Hauteur totale 15 mm
Plage de mesure min 150 mm
Plage de mesure max. 175 mm
Norme DIN 863

Identification et classification

Référence article 145-191
EAN / GTIN 4946368019932
Réf. fabricant 145-191
Article hors catalogue L40010 6330
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre interne à mâchoires de mesure Digimatic vous offre les avantages suivants: Surfaces de mesure en carbure Une norme de réglage pour le réglage du point de référence est nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-10 µm
  • Taille / dimension: 0,271 X 0,172 X 0,015 M
  • Règles: Tambour et douille de l’, , chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Plage de mesure: 150 - 175
  • Surfaces de mesure: Carbure rapporté
  • Force de mesure: 1-6
  • Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, pas de broche 0,5 mm
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Boîte avec clé, sans étalon de réglage