Micrómetro interior de mandíbula de medición, 150-175 mm

Número de artículo: 145-191
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante Messschnabel-Innenmessschraube 150-175mm
Embalaje Maleta de plástico
Diámetro del tambor de medición 18 mm
Lectura, milímetros 0,01 mm
Tipo de producto micrómetro de interiores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Filos de medición
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro; templado
Precisión ± 10 µm
Desviación de medición E MPE +/-10 µm
Fuerza de medición mín. 1 N
Fuerza de medición máx. 6 N
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 271 mm
Anchura total 172 mm
Altura total 15 mm
Capacidad de medición mín. 150 mm
Capacidad de medición máx. 175 mm
Norma DIN 863

Identificación y clasificación

Número de artículo 145-191
EAN / GTIN 4946368019932
Número del fabricante 145-191
Número L L40010 6330
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El micrómetro interno de mandíbula de medición Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición de carburo Se requiere un estándar de ajuste para establecer el punto de referencia.

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 10 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,271 X 0,172 X 0,015 M
  • Regla graduada: Tambor de escala , y manguito cromado satinado, ∅ 18 mm
  • Rango de medición.: 150 - 175
  • Superficies de medición: Equipado con plaquitas de metal duro
  • Fuerza de medición: 1-6
  • Husillo de medición: Dispositivo de fijación del husillo, paso del husillo 0,5 mm
  • Valor de división de la escala: 0,01 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

Incluye caja, llave, sin patrón de ajuste