Mandrin de serrage KFD-HS 175, à 3 mâchoires, Denture en pointe à 90°, ISO 702-I

Réf.: 143893
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 143893
EAN / GTIN 4019208049052
Réf. fabricant 143893
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Mandrins de serrage disponibles avec logement de centrage cylindrique ou logement à cône court.
  • Modèle à 3 mâchoires avec denture en pointe à 90° ou en croix.
  • Modèle à deux mâchoires avec denture en pointe à 90°.

Caractéristiques techniques:

  • Conception universelle du raccordement du piston (le piston ne pénètre pas dans l’alésage de la tige, même lorsqu’il est en position rétractée)
  • Guidage des mors long
  • Possibilité d’utiliser des inserts de serrage pour l’usinage de barres (modèle spécial)
  • Inclus dans la livraison: Mandrins, vis de fixation pour mandrins et mâchoires, clé de montage, écrous coulissants (sans mors rapportés)

Domaines d’application:

  • Mandrin de serrage haut de gamme à passage central, conçu pour les vitesses de rotation les plus élevées et offrant un comportement centrifuge optimisé.

Avantages:

  • Faibles pertes par force centrifuge et vitesses de rotation maximales grâce à un système spécial de crochets en coin avec piston annulaire
  • Passage de dimensions supérieures à la moyenne pour une large gamme de pièces
  • Une précision maximale grâce à la rigidité de la structure du mandrin
  • Changement rapide de type de fixation de broche grâce au simple remplacement de la bride de centrage

Plus d’informations:

  • Mandrin de serrage par pression avec passage KFD-HS, taille 175, KK 5, 3 mâchoires, denture en pointe à 90°, logement à cône court ISO 702-I (DIN 55026/55021)

Caractéristique(s):

  • porte-outils: KK 5
  • Diamètre extérieur du mandrin: 175 mm
  • Nombre de plaques: 3
  • course des mâchoires: 4 mm
  • Filetage de fixation 1: M6x10
  • Filetage de fixation: M8
  • Vis de fixation: 3xM10
  • Mors larges: 32 mm
  • Continuité: 56 mm
  • Diamètre du col du piston: 68 mm
  • Diamètre du cercle divisé: 104,8 mm
  • Diamètre de la trajectoire de vol du mors rapporté: 210 mm
  • Poids sans mâchoires: 15 g
  • Filetage: M65x1,5
  • Longueur du filetage de la vis de fixation: 14 mm
  • Longueur du filetage du raccord du piston: 16 mm
  • Réf.: 175
  • Hauteur du mandrin 1: 106 mm
  • Hauteur du mandrin: 108 mm
  • Course du piston: 15 mm
  • Longueur des mâchoires: 54,5 mm
  • Espacement des trous 1: 2x15 mm
  • moment d’inertie: 0,057
  • Position maximale des mâchoires: 33
  • Force d’actionnement maximale: 40
  • Position maximale du piston: 31
  • Position maximale de la vis à rainure: 24,5
  • Position minimale des mâchoires: 29
  • Position minimale du piston: 16
  • Réglage minimal de la molette: 0
  • Largeur de rainure: 12 mm
  • Cylindre adapté: OVS-105 / SZS-52/130
  • Force de serrage: 95
  • Diamètre de la trajectoire circulaire 1: 76 mm
  • Grande profondeur de champ: 16 mm
  • En saillie : l’écrou coulissant: 2,5 mm
  • équerre: 20°
  • Diamètre de centrage: 56 mm
  • Vitesse de rotation admissible: 7000 min⁻¹