Plato de sujeción automática KFD-HS 175, de 3 mordazas, Dentado en punta a 90°, ISO 702-I

Número de artículo: 143893
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 143893
EAN / GTIN 4019208049052
Número del fabricante 143893
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Platos de sujeción automática disponibles con alojamiento cilíndrico de centraje o con asiento cónico corto.
  • Modelo de tres mordazas con dentado en punta a 90° o con desplazamiento en cruz.
  • Modelo de dos mordazas con dentado en punta de 90°.

Características técnicas:

  • Construcción universal de la conexión del pistón (el pistón no sobresale en la zona del orificio del husillo, incluso cuando se encuentra en posición retraída)
  • Guía de horneado larga
  • Posibilidad de utilizar insertos de sujeción para el mecanizado de barras (modelo especial)
  • El volumen de suministro incluye: Alimentador, tornillos de fijación para el alimentador y las mordazas, llave de montaje, tuercas de ranura (sin mordazas)

Ámbitos de aplicación:

  • Plato de sujeción automática de alta resistencia con paso central, diseñado para velocidades máximas y un comportamiento optimizado de la fuerza centrífuga.

Ventajas:

  • Bajas pérdidas por fuerza centrífuga y velocidades máximas gracias a un sistema especial de ganchos cónicos con pistones anulares
  • Pasarela de dimensiones superiores a la media para una amplia gama de piezas
  • Máxima precisión gracias a la estructura rígida del mandril
  • Cambio rápido a otro tipo de soporte de husillo mediante la simple sustitución de la brida de centrado

Más información:

  • Plato de sujeción automática con paso libre KFD-HS, tamaño 175, KK 5, 3 mordazas, dentado en punta de 90°, asiento cónico corto ISO 702-I (DIN 55026/55021)

Característica:

  • Asiento: KK 5
  • Diámetro exterior del mandril: 175 mm
  • Número de bandejas: 3
  • Carrera mordaza: 4 mm
  • Rosca de fijación 1: M6x10
  • Rosca de fijación: M8
  • Tornillo de fijación: 3xM10
  • Mordazas anchas: 32 mm
  • Pasante: 56 mm
  • Diámetro del cuello del pistón: 68 mm
  • Diámetro de la distancia al centro: 104,8 mm
  • Diámetro del círculo de vuelo de la mordaza de fijación: 210 mm
  • Peso sin mordazas: 15 g
  • Conexión roscada: M65x1,5
  • Longitud de rosca del tornillo de fijación: 14 mm
  • Longitud de rosca de la conexión del pistón: 16 mm
  • Tamaño: 175
  • Altura del comedero 1: 106 mm
  • Altura del forraje: 108 mm
  • Trazo de pistón: 15 mm
  • Tiempo de horneado: 54,5 mm
  • Distancia entre orificios 1: 2x15 mm
  • Momento de inercia: 0,057
  • Posición máxima de la mandíbula: 33
  • Fuerza máxima de accionamiento: 40
  • Posición máxima del pistón: 31
  • Ajuste máximo de la tuerca de ranura: 24,5
  • Posición mínima de la mandíbula: 29
  • Posición mínima del pistón: 16
  • Ajuste mínimo de la tuerca de ranura: 0
  • Anchura de ranura: 12 mm
  • Cilindro adecuado: OVS-105 / SZS-52/130
  • Fuerza de sujeción: 95
  • Diámetro de la circunferencia primitiva 1: 76 mm
  • Profundidad de campo: 16 mm
  • Saliente de la tuerca ranurada: 2,5 mm
  • Ángulo: 20°
  • Diámetro de centrado: 56 mm
  • Velocidad admisible: 7000 min⁻¹

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra