{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | rivets | |
| Nombre | 500 | |
| Diamètre trou de perçage | 4,1 mm | |
| Diamètre rivet creux | 4 mm | |
| Plage de serrage max. | 3,5 mm | |
| Matériau clou | Acier inoxydable | |
| Matériau rivet creux | Acier inoxydable | |
| Forme de la tête | FK |
| Référence article | 1433454 | |
| EAN / GTIN | 4007081010290 | |
| Réf. fabricant | 1433454 | |
| Fabricant/personne responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |