Clé à anneau de frapper, coudée 65 mm

Réf.: 1416332
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution déport
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 65 mm
Type de produit clé
Matériau acier pour traitement thermique
Longueur totale 380 mm
Kit/assortiment non
Transmission indisponibilité
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 1416332
EAN / GTIN 4010886806005
Réf. fabricant 1416332
Article hors catalogue L60160 2729
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour les utilisations particulièrement exigeantes
Modèle forgé en matrice, usiné et sablé

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 380 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 108,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 45 mm
  • Surface: sablé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 65