{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Modelo | acodado/a | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 65 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero bonificado. | |
| Longitud total | 380 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | No disponible | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 1416332 | |
| EAN / GTIN | 4010886806005 | |
| Número del fabricante | 1416332 | |
| Número L | L60160 2729 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |