Taraud machine GARANT Vap Tap HSS-E, vaporisé, G: G1

Réf.: 137755 G1
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
197 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Série Vap Tap
Référence fabricant GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL04500105; ZYL02500105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 25 mm
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue DS 25 mm
Longueur de queue LS 67 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 25 mm
Type de filetage G
Diamètre nominal de filetage, pouce 1 pouce
Filetage G1-11
Pas de filetage 2,309 mm
Nombre de filets par pouce 11
Classe de tolérance de filetage ISO228
Diamètre d’entrée 30,29 mm
Longueur partie taraudage Lc 36,2 mm
Longueur d’entrée 5,77 mm
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 40 degré
Dynamique 124 mm
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Entrée C
Exécution partie coupante avec filets alternés
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 4
Diamètre d’avant-trou 30,75 mm
Angle de flanc 55 degré
Ouverture de clé carrée □ 20 mm
Nuance de coupe HSS-E
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HSS-E
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HSS-E
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Revêtement vaporisation
Interface interface 1
Longueur de col A 160 mm
Longueur utile L1 99,75 mm
Longueur totale L 160 mm
Poids 571 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 5156
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 137755 G1
EAN / GTIN 4069515002806
Réf. fabricant 137755 G1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
18
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud machine universel GARANT Vap Tap. Utilisable en toute sécurité dans un large éventail de matériaux. Longueur de col et de goujure optimisée pour une meilleure évacuation des copeaux dans les filetages profonds. Nuance de coupe HSS-E performante avec teneur en vanadium accrue pour une meilleure résistance à l’usure. Surface vaporisée pour faciliter l’évacuation du copeau.

Utilisation:

Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).