Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM Type C 7GX, AlTiX, M: M5

Réf.: 136162 M5
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
71 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage
M
Nuance de coupe
HSS-E-PM
revêtement
AlTiX
Filetage D
M5x0,8-7GX
Pas de filetage
0,8 mm
Diamètre d’avant-trou
4,2 mm
Diamètre nominal filetage métrique D
5 mm
Longueur totale L
70 mm
Diamètre corps DS
6 mm
Ouverture de clé carrée □
4,9 mm
Classe de tolérance de filetage
7GX
Entrée
C
Utilisation du type d’alésage
Trou borgne
Angle d’hélice
40 degrés
Norme
DIN 371
Arrosage interne
non
Entrée de liquide de refroidissement
sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement
sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage max.
adaptée
Position des interfaces
côté machine
Type de barre
Queue cylindrique
Codage du point de séparation
ZYL00602105
Format d’image
queue lisse avec carré
Exécution barre
système métrique
Dimensions de barre, métriques
6 mm
Classe de tolérance de barre
h9
Longueur queue LS
39 mm
Huile
adaptée
lubrifiant
oui
Série
Master Tap
Référence fabricant
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 7GX, AlTiX, M: M5
Diamètre d’entrée
4,12 mm
Longueur partie taraudage Lc
6,5 mm
Longueur d’entrée
2 mm
Ange d’attaque
12,4 degrés
Nombre de lèvres
3
Sens de l’hélice
droite
Type d’outil de filetage
taraud machine pour l’usinage dynamique
Exécution partie coupante
avec rainure de lubrification et d’évacuation
Jusqu’à la profondeur (diamètre x)
2,5
Nombre de goujures
3
Angle de flanc
60 degrés
Queue renforcée
oui
Longueur standard L
70 mm
groupe d’usinage
K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
nuances de coupe, désignation du fabricant
HSS-E-PM
Interface
interface 1
Longueur utile L1
12,5 mm
Poids
14 g
Sens de la coupe
coupe à droite
Exécution outil
acier plein
Supports de données
sans support de données
Procédé d’usinage
filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur
vert
Type de produit
Tarauds
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 136162 M5
EAN / GTIN 4062406715441
Réf. fabricant 136162 M5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
30
Alu (à copeaux courts)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l’usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.

Classe de tolérance: 7GX

Utilisation:

Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

Recommandation(s):

Nous recommandons de réaliser un ⌀ de perçage plus grand que la cote de tolérance.