Rouleur de bacs

Réf.: 135810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariot à bras

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135810
EAN / GTIN 4017976235813
Réf. fabricant 135810
Article hors catalogue L90080 786

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Rouleur avec plateau en mélaminé avec rebord de 10 mm et dossier de poussée en tube d'acier. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 605
Largeur de surface utile (mm): 408
Hauteur de zone de chargement (mm): 182
Longueur totale (mm): 747
Largeur totale (mm): 414
Hauteur totale (mm): 970
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires