{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de filetage | M | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Revêtement | vaporisation | |
| Filetage D | M12x1,75 | |
| Pas de filetage | 1,75 mm | |
| Diamètre d’avant-trou | 10,2 mm | |
| Diamètre nominal filetage métrique D | 12 mm | |
| Longueur totale L | 180 mm | |
| Diamètre de queue DS | 9 mm | |
| Ouverture de clé carrée □ | 7 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2 6H | |
| Entrée | B | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou débouchant | |
| Norme | Werksnorm | |
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Vap Tap | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Longueur partie taraudage Lc | 36 mm | |
| Ange d’attaque | 8 degré | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage dynamique | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 3 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 132670 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515058124 | |
| Réf. fabricant | 132670 M12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |