{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Vap Tap | |
| Référence fabricant | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00450105; ZYL00280105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0028 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Diamètre de queue DS | 2,8 mm | |
| Longueur de queue LS | 41 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 2,8 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 4 mm | |
| Filetage | M4X0.7 | |
| Pas de filetage | 0,7 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | 6H | |
| Diamètre d’entrée | 3,2 mm | |
| Ouverture | 2,1 mm | |
| Longueur de pièce taraudée Lc | 14,2 mm | |
| Longueur d’entrée | 3,5 mm | |
| Longueur des goujures | 44,1 mm | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 0 degré | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage dynamique | |
| Entrée | B | |
| Exécution partie coupante | avec filets alternés | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou débouchant | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 3 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Diamètre d’avant-trou | 3,3 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Ouverture de clé carrée □ | 2,1 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | HSS-E | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | HSS-E | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E | |
| Revêtement | vaporisation | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 64,6 mm | |
| Longueur totale L | 63 mm | |
| Poids | 5 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 376 | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 132643 M4 | |
| EAN / GTIN | 4069515001861 | |
| Réf. fabricant | 132643 M4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |