• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Taraud machine Forme B, vaporisé, M: M8

Réf.: 132150 M8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 786 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00802105
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0080 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue 8 mm
Longueur de queue 49 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 8 mm
Filetage M8
Pas de filetage 1,25 mm
Classe de tolérance de filetage 6HX
Diamètre d’entrée 6,4 mm
Ouverture 6,2 mm
Longueur de pièce taraudée 24 mm
Longueur d’entrée 3,75 mm
Ange d’attaque 8 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 0 degré
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Entrée B
Exécution partie coupante avec rainure de lubrification et d’évacuation
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Diamètre d’avant-trou 6,8 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée 6,2 mm
Nuance de coupe HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Revêtement vaporisation
Interface interface 1
Longueur de col 90 mm
Longueur utile 24 mm
Longueur totale 90 mm
Poids 30 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 371
Procédé d’usinage filetage intérieur
Bague de couleur bleu
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 132150 M8
EAN / GTIN 4045197071170
Réf. fabricant 132150 M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Modèle particulièrement robuste.
Guide d’entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures. Entrée type B, avec affûtage GUN. Réf. M2,6 avec ancien profil DIN.

Avantage(s):

Guidage optimal et sans formation d'un deuxième filet à l'inversion du sens de rotation.