• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Taraud machine Forme B, vaporisé, M: M16

Réf.: 132150 M16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01202105
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0120 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue 12 mm
Longueur de queue 75 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 16 mm
Filetage M16
Pas de filetage 2 mm
Classe de tolérance de filetage 6HX
Diamètre d’entrée 12,8 mm
Ouverture 9 mm
Longueur de pièce taraudée 35 mm
Longueur d’entrée 6 mm
Ange d’attaque 8 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 0 degré
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Entrée B
Exécution partie coupante avec rainure de lubrification et d’évacuation
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3
Nombre de goujures 3
Diamètre d’avant-trou 14 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée 9 mm
Nuance de coupe HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Revêtement vaporisation
Interface interface 1
Longueur de col 110 mm
Longueur utile 48 mm
Longueur totale 110 mm
Poids 90 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 376
Procédé d’usinage filetage intérieur
Bague de couleur bleu
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 132150 M16
EAN / GTIN 4045197071217
Réf. fabricant 132150 M16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Modèle particulièrement robuste.
Guide d’entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures. Entrée type B, avec affûtage GUN. Réf. M2,6 avec ancien profil DIN.

Avantage(s):

Guidage optimal et sans formation d'un deuxième filet à l'inversion du sens de rotation.